ARNOCANALI SPA - ARNV5K4060 CANALE CABLAGGIO 60X40 PASSO 10 - V5K4060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 10 mm
Schlitzbreite - 4.5 mm
Packung
40 M
Produktserien
EAN
8018138142488
Artikelnummer
ARNV5K4060
Herstellernummer
V5K4060
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1925 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


