ARNOCANALI SPA - ARNV5K4025 CANALE CABLAGGIO 25X40 PASSO 10 - V5K4025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
48 M
EAN
8018138157758
Artikelnummer
ARNV5K4025
Herstellernummer
V5K4025
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
10 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
701 mm²
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


