Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV5K10040 CANALE CABLAGGIO 40X100 PASSO 10 - V5K10040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV5K10040 CANALE CABLAGGIO 40X100 PASSO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 10 mm

  • Schlitzbreite - 4.5 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8018138133776

Artikelnummer

ARNV5K10040

Herstellernummer

V5K10040

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

10 mm

Schlitzbreite:

4.5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3446 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.