Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV30R CANALE VK-FLEX D30 PA ADESIVO - V30R

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV30R CANALE VK-FLEX D30 PA ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klebefolie

  • Länge - 500 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138129878

Artikelnummer

ARNV30R

Herstellernummer

V30R

Hersteller

ARN

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klebefolie

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Durchmesser:

30 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

620 mm²

Canalina flessibile con adesivo in poliammide senza alogeni.