ARNOCANALI SPA - ARNV20R CANALE VK-FLEX D20 PA ADESIVO - V20R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Durchmesser - 20 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
40 ST
EAN
8018138129861
Artikelnummer
ARNV20R
Herstellernummer
V20R
Hersteller
ARN
Länge:
500 mm
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
300 mm²
Befestigungsart:
Klebefolie
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


