ARNOCANALI SPA - ARNV10R CANALE VK-FLEX 10X10 PA ADESIVO - V10R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Länge - 250 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
40 ST
EAN
8018138169102
Artikelnummer
ARNV10R
Herstellernummer
V10R
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Länge:
250 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
82 mm²
Befestigungsart:
Klebefolie
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


