ARNOCANALI SPA - ARNV0H4060 CANALE KABLO 60X40 SENZA ALOGENI - V0H4060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - ja
Selbstverlöschend - ja
Packung
40 M
EAN
8018138189056
Artikelnummer
ARNV0H4060
Herstellernummer
V0H4060
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Canale da cablaggio tipo VOH in PC-ABS senza alogeni. Canale chiuso grigio RAL7035.


