ARNOCANALI SPA - ARNTV6-850 TASSELLO 8X40 + VITE 5,0X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 40 mm
Packung
800 ST
EAN
8018138174465
Artikelnummer
ARNTV6-850
Herstellernummer
TV6-850
Hersteller
ARN
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C


