Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTV6-645 TASSELLO 6X30 + VITE 4,5X40 - TV6-645

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTV6-645 TASSELLO 6X30 + VITE 4,5X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 30 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1600 ST

EAN

8018138174397

Artikelnummer

ARNTV6-645

Herstellernummer

TV6-645

Hersteller

ARN

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

30 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C