ARNOCANALI SPA - ARNPVR10 PALO VETRORESINA D60 1M NERO - PVR10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Grundplatte - nein
Packung
5 ST
EAN
8018138122305
Artikelnummer
ARNPVR10
Herstellernummer
PVR10
Hersteller
ARN
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Grundplatte:
nein
Höhe:
1 mm
Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 1 m
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


