Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNNBF410-02 BOMBOLA FREON R410A KG 2,5 - NBF410-02

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNNBF410-02 BOMBOLA FREON R410A KG 2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benennung nach ASHRAE - R410a

  • Erscheinungsform - Zylinder

  • Volumen Zylinder/Paketfass - 2 l

  • Masse Gas - 1.9 kg

  • Farbe Zylinderteil - grün

Packung

  • 6 ST

EAN

8018138154726

Artikelnummer

ARNNBF410-02

Herstellernummer

NBF410-02

Hersteller

ARN

Benennung nach ASHRAE:

R410a

Erscheinungsform:

Zylinder

Volumen Zylinder/Paketfass:

2 l

Masse Gas:

1.9 kg

Farbe Zylinderteil:

grün

Gas refrigerante in bombolette ricaricabili da 2 litri, gas R410A. Attacco 1/4''. Bombola in acciaio, ricaricabile. Conforme UNI EN ISO10297 T-PED.