Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNNAR50 NASTRO RETINATO IN ALLUMINIO 50 M - NAR50

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNNAR50 NASTRO RETINATO IN ALLUMINIO 50 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Stärke - 0.03 mm

  • Länge - 50 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138216158

Artikelnummer

ARNNAR50

Herstellernummer

NAR50

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Stärke:

0.03 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Nastro adesivo in alluminio