ARNOCANALI SPA - ARNKLIMABOX VALIGIA KIT VUOTO/CARICA MULTIGAS - KLIMABOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Umwälzpumpe - ja
Mit Manometer - ja
Packung
1 ST
EAN
8018138152159
Artikelnummer
ARNKLIMABOX
Herstellernummer
KLIMABOX
Hersteller
ARN
Mit Umwälzpumpe:
ja
Mit Manometer:
ja
Stazione di vuoto e carica per R410A, R407C, R134a e R404A.•Pompa vuoto: Bistadio da 30 litri/minuto •Bilancia: Fino a 5 Kg con supporti carica da 1/4" e 5/16" •1 manometro: Gruppo manometrico a 4 vie per R410A, R407C, R134a e R404A •1 set: 3 tubi con rubinetto da 150 cm con attacco da 5/16" •Adattatore: 1 adattatore M 5/16" - F 1/4" SAE con depressore •Custodia per kit: Valigia rigida con ruote


