ARNOCANALI SPA - ARNGTB024 GUAINA TR NERA D2,4 BOBINA - GTB024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
150 M
EAN
8018138161946
Artikelnummer
ARNGTB024
Herstellernummer
GTB024
Hersteller
ARN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)


