Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNGA040 GUAINA TRA NERA D40 STECCA 1M - GA040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNGA040 GUAINA TRA NERA D40 STECCA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138181456

Artikelnummer

ARNGA040

Herstellernummer

GA040

Hersteller

ARN

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

2.6 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

40...120 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Mit Innenkleber:

ja

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata medio spessore. Rapporto di restringimento 4:1 - Temperatura d’esercizio 40 +120°C - Temperatura restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 17 kV/mm - Resistenza alla trazione 14,0 MPa - Resistenza volume spec. 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,12% - Lunghezza STECCHE 1 metro con ADESIVO interno