ARNOCANALI SPA - ARNGA033 GUAINA TRA NERA D33 STECCA 1M - GA033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7 mm
Packung
5 ST
EAN
8018138181449
Artikelnummer
ARNGA033
Herstellernummer
GA033
Hersteller
ARN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
40...120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja


