ARNOCANALI SPA - ARNGA022 GUAINA TRA NERA D22 STECCA 1M - GA022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
8018138181432
Artikelnummer
ARNGA022
Herstellernummer
GA022
Hersteller
ARN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
40...120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja