ARNOCANALI SPA - ARNGA012 GUAINA TRA NERA D12 STECCA 1M - GA012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
10 ST
EAN
8018138181425
Artikelnummer
ARNGA012
Herstellernummer
GA012
Hersteller
ARN
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
40...120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja


