Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5 - FT10025

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Ausführung - Knotenband

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 2500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138149371

Artikelnummer

ARNFT10025

Herstellernummer

FT10025

Hersteller

ARN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

Knotenband

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascette d’identifi cazione in Poliammide 6.6. Colore neutro. Temperature di esercizio dei materiali 40°C / +85°C. Grado infi ammabilità UL94-V2. Assorbimento umidità a 23°C 50% UR 2,7%. La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE.
ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie