Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A - BCF124

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Länge - 1750 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138133080

Artikelnummer

ARNBCF124

Herstellernummer

BCF124

Hersteller

ARN

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

4 mm

Länge:

1750 mm

Flexibel:

nein

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie