ARNOCANALI SPA - ARNAP4.015 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L15M - AP4.015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
8018138166248
Artikelnummer
ARNAP4.015
Herstellernummer
AP4.015
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
15 m
Verdrillt:
ja


