ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L20M - AMF3.020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Kopfform - Ring
Packung
10 ST
EAN
8018138196955
Artikelnummer
ARNAMF3.020
Herstellernummer
AMF3.020
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
Ring
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
nein
Länge:
20 m
Verdrillt:
ja


