ARNOCANALI SPA - ARNAM45.030 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L30M - AM45.030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.2 mm
Kopfform - sonstige
Form - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8018138188813
Artikelnummer
ARNAM45.030
Herstellernummer
AM45.030
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m
Verdrillt:
ja


