ARNOCANALI SPA - ARNAM45.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L20M - AM45.020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.2 mm
Kopfform - sonstige
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138188790
Artikelnummer
ARNAM45.020
Herstellernummer
AM45.020
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
20 m
Verdrillt:
ja


