ARNOCANALI SPA - ARNAM45.010 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D4 L10M - AM45.010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.2 mm
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138188776
Artikelnummer
ARNAM45.010
Herstellernummer
AM45.010
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
10 m
Verdrillt:
ja


