ARNOCANALI SPA - ARNAI3.030 SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L30 - AI3.030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 30 m
Form - rund
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018138201505
Artikelnummer
ARNAI3.030
Herstellernummer
AI3.030
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
30 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
ARNOCANALI : SONDA SPIRALATA ACCIAIO INOX D3 L30, Sonda tiracavi


