ARNOCANALI SPA - ARNAF9.150C850 SONDA FIBRA VETRO D9 L150 CON ASPO - AF9.150C850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138194319
Artikelnummer
ARNAF9.150C850
Herstellernummer
AF9.150C850
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
150 m
Durchmesser Trommel/Ring:
850 mm
Verdrillt:
nein


