Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF9.080 SONDA FIBRA VETRO D9 L80 M - AF9.080

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF9.080 SONDA FIBRA VETRO D9 L80 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156713

Artikelnummer

ARNAF9.080

Herstellernummer

AF9.080

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

80 m

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 80 mt diametro 9 mm. Terminali filettati M12