Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF9.050C700 SONDA FIBRA VETRO D9 L50 CON ASPO - AF9.050C700

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF9.050C700 SONDA FIBRA VETRO D9 L50 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138184570

Artikelnummer

ARNAF9.050C700

Herstellernummer

AF9.050C700

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Durchmesser Trommel/Ring:

700 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 50 mt diametro 9 mm. Terminali filettati M12. Completo di ASPO.