Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 M - AF6.040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF6.040 SONDA FIBRA VETRO D6 L40 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 40 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156669

Artikelnummer

ARNAF6.040

Herstellernummer

AF6.040

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

40 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 40 metri. Diametro 6 mm. Terminali filettati M5.