Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF11.080C850 SONDA FIBRA VETRO D11 L80 CON ASPO - AF11.080C850

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF11.080C850 SONDA FIBRA VETRO D11 L80 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194197

Artikelnummer

ARNAF11.080C850

Herstellernummer

AF11.080C850

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

11 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Durchmesser Trommel/Ring:

850 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 80mt. diametro 11mm con ASPO. Terminali: filettati M12