Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.080 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 M - A6.080

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.080 SONDA ACCIAIO-PP D6 L80 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194166

Artikelnummer

ARNA6.080

Herstellernummer

A6.080

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

flach

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

80 m

Verdrillt:

nein

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene diametro 6mm, terminali filettati.