Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA6.060C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 CON ASPO - A6.060C550

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA6.060C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138162202

Artikelnummer

ARNA6.060C550

Herstellernummer

A6.060C550

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

60 m

Durchmesser Trommel/Ring:

550 mm

Verdrillt:

nein

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 60 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO