ARNOCANALI SPA - ARNA6.060 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 M - A6.060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Farbe - orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138194159
Artikelnummer
ARNA6.060
Herstellernummer
A6.060
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
flach
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m
Verdrillt:
nein


