ARNOCANALI SPA - ARNA6.040C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L40 CON ASPO - A6.040C550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Farbe - orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138162189
Artikelnummer
ARNA6.040C550
Herstellernummer
A6.040C550
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
40 m
Durchmesser Trommel/Ring:
550 mm
Verdrillt:
nein


