ARNOCANALI SPA - ARNA10.100C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L100 ASPO - A10.100C850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Farbe - orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8018138194135
Artikelnummer
ARNA10.100C850
Herstellernummer
A10.100C850
Hersteller
ARN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
100 m
Durchmesser Trommel/Ring:
850 mm
Verdrillt:
nein


