Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO - A10.080C850

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194128

Artikelnummer

ARNA10.080C850

Herstellernummer

A10.080C850

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

80 m

Durchmesser Trommel/Ring:

850 mm

Verdrillt:

nein

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 80 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Completo di ASPO