Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA10.060C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 ASPO - A10.060C720

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA10.060C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156645

Artikelnummer

ARNA10.060C720

Herstellernummer

A10.060C720

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

60 m

Durchmesser Trommel/Ring:

720 mm

Verdrillt:

nein

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 60 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Con ASPO.