Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA10.060 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 M - A10.060

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA10.060 SONDA ACCIAIO-PP D10 L60 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138156621

Artikelnummer

ARNA10.060

Herstellernummer

A10.060

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

60 m

Verdrillt:

nein

Piattina d’acciaio rivestita in Polipropilene, diametro 10 mm,Terminali: filettati M12 . Lunghezza 60 metri.