Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNA10.040 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 M - A10.040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNA10.040 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 40 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194104

Artikelnummer

ARNA10.040

Herstellernummer

A10.040

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

40 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Piattina d’acciaio rivestita in Polipropilene, diametro 10 mm,Terminali: filettati M12 . Lunghezza 40 metri.