Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN514P36 TAPPO FILETTATO PG 36 GRIGIO - 514P36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 30 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011126019858

Artikelnummer

ARN514P36

Herstellernummer

514P36

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie