ARNOCANALI SPA - ARN514P16 TAPPO FILETTATO PG 16 GRIGIO - 514P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Packung
200 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018138155792
Artikelnummer
ARN514P16
Herstellernummer
514P16
Hersteller
ARN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


