Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN514P11 TAPPO FILETTATO PG 11 GRIGIO - 514P11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 300 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138155778

Artikelnummer

ARN514P11

Herstellernummer

514P11

Hersteller

ARN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie