Startseite

ARISTON THERMO - MRO3208037 TUBOD125(1M)

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3208037 TUBOD125(1M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Arbeitslänge - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849044913

Artikelnummer

MRO3208037

Herstellernummer

3208037

Hersteller

MRO

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Arbeitslänge:

1 mm

Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.