Startseite

ARISTON THERMO - MRO3201921 PRO1 R 100 H/3 EU - 3201921

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3201921 PRO1 R 100 H/3 EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 1.5 kW

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Dreiphasenausführung - nein

  • Volumen des Behälters - 100 l

  • Ausführungsform - hängend

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849791831

Artikelnummer

MRO3201921

Herstellernummer

3201921

Hersteller

MRO

Nennleistung:

1.5 kW

Anschlussspannung:

230...230 V

Dreiphasenausführung:

nein

Volumen des Behälters:

100 l

Ausführungsform:

hängend

Platzierung horizontal:

ja

Tiefe:

480 mm

Breite:

918 mm

Wandaufstellung:

ja

Platzierung vertikal:

nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzanode:

ja

Durchmesser:

450 mm

Zapfprofil:

M

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

140 min

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Energieeffizienzklasse:

C

Max. Arbeitsdruck:

8 bar

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo PRO1 R • Design classico • Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile • Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali) • Anodo in magnesio • Flangia di ispezione facilmente rimovibile • Disponibile anche in versione orizzontale (H)