Startseite

ARISTON THERMO - MRO3069775 NUOS PLUS WI-FI 200 - 3069775

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3069775 NUOS PLUS WI-FI 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849966291

Artikelnummer

MRO3069775

Herstellernummer

3069775

Hersteller

MRO

Wi-Fi Integrato / Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNET e possibilità di gestione da remoto tramite APP / Estetica rinnovata con display LCD / Tempo di riscaldamento più basso della categoria / Range di lavoro in pompa di calore contemperature dell’aria da -10 a 42°C / Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore / Uno o due serpentini e portasonda per integrazione solare, caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza (1500 W + 1000 W) / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Prodotto per installazione interna