Startseite

ARENA LUCI DESIGN - PROF. APPOGGIO BIANCO SEMIOPALE 2m - ALSK5031B-SO

KopierenKopieren
ARENA LUCI DESIGN - PROF. APPOGGIO BIANCO SEMIOPALE 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 2 m

Packung

  • ST

EAN

9100000000014

Artikelnummer

Herstellernummer

ALSK5031B-SO

Hersteller

ARW

Lange:

2 m

PROF. APPOGGIO BIANCO SEMIOPALE 2m, 30W/m GESTITO IN BARRE DA 2m. SONO INCLUSI: 2clip di fissaggio, 2 tappi di chiusura e copertura in PC