ARENA LUCI DESIGN - FREE CUT,CRI90,12W/m,24V,IP67,4000K - LS6412E-NW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lange - 5 m
Montageart - klebbar
Ausstrahlungswinkel - 120° °
Breite - 11 mm
Hohe/Tiefe - 6 mm
Packung
ST
EAN
9000000000008
Artikelnummer
Herstellernummer
LS6412E-NW
Hersteller
ARW
Lange:
5 m
Montageart:
klebbar
Ausstrahlungswinkel:
120° °
Breite:
11 mm
Hohe/Tiefe:
6 mm
Mit Schutzabdeckung:
falsch
FREE CUT,CRI90,12W/m,24V,IP67,4000K, 300LED/m, bobina da 5mt


