Startseite

ARENA LUCI DESIGN - ED STRIP,CRI80,14.4W/m,24V,IP65,4000K - LS2816E-NW

KopierenKopieren
ARENA LUCI DESIGN - ED STRIP,CRI80,14.4W/m,24V,IP65,4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 5 m

  • Breite - 16 mm

  • Hohe/Tiefe - 6 mm

  • Mit Schutzabdeckung - wahr

Packung

  • ST

EAN

9100000000020

Artikelnummer

Herstellernummer

LS2816E-NW

Hersteller

ARW

Lange:

5 m

Breite:

16 mm

Hohe/Tiefe:

6 mm

Mit Schutzabdeckung:

wahr

ED STRIP,CRI80,14.4W/m,24V,IP65,4000K, 140LED/m BOBINA DA 5m