ARENA LUCI DESIGN - CSP STRIP,CRI90,14.4W/m, 24V, IP20,3000K - LS6014E-WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung je Meter - 14 W
Lichtstrom je Meter - 1330 lm
Farbtemperatur - 3000K K
Schutzart (IP) - IP20
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Packung
ST
EAN
9000000000005
Artikelnummer
Herstellernummer
LS6014E-WW
Hersteller
ARW
Lampenleistung je Meter:
14 W
Lichtstrom je Meter:
1330 lm
Farbtemperatur:
3000K K
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lange:
5 m
Montageart:
klebbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet fur Dimmer:
wahr
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiss
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Hohe/Tiefe:
2 mm
Selbstklebend:
wahr


